CHAMRING 180-WN32-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3201151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMRING
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201151
EAN / GTIN 7291075191714
Gyártó száma 3201151
L-szám L24040 734

Leírás

Leírás:

HORNYOLÁS 180-WN32-09

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) XCGT 09...
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Szár mérete (SS) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz