DCM 145-050-15B-3.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200982
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat UNICHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200982
EAN / GTIN 7291075158816
Gyártó száma 3200982
L-szám L24040 541

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14.0, teljes hossz (OAL) 105.9 mm, tényleges hossz (LU) 50 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 58,26 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 145
  • Teljes hossz (OAL) 105,9 mm
  • Pont hossza (PL) 2,64 mm
  • Perem hossza (LPR) 60,9 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "UNICHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz