DCM 190-152-25.4A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200966
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3200966
EAN / GTIN 7291075170085
Gyártó száma 3200966
L-szám L24040 370

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,748 ″, ülékméret-kód (SSC) 19,0, teljes hossz (OAL) 9,19 ″, használható hossz (LU) 5,98 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,748”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,783”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,748”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,748”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 6,854”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 19,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 190-SG
  • Teljes hossz (OAL): 9,19”
  • Pont hossza (PL): 0,136”
  • Kiálló hossz (LPR): 6,99”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 5,98”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz