DCM 140-112-15.87A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200961
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200961
EAN / GTIN 7291075170030
Gyártó száma 3200961
L-szám L24040 355

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,551 ″, ülékméret-kód (SSC) 14,0, teljes hossz (OAL) 6,95 ″, használható hossz (LU) 4,41 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,551”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,587”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,551”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,551”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,96”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 14,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 140-SG
  • Teljes hossz (OAL): 6,95”
  • Pont hossza (PL): 0,1”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,06”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 4,41”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz