Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,394 ″, ülékméret-kód (SSC) 10,0, teljes hossz (OAL) 5,59 ″, használható hossz (LU) 3,15 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,394”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,429”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,394”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,394”
- Perem átmérője (DF): 0,79”
- Funkcionális hossz (LF): 3,628”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 10,0
- Hossz csoport: 8xD
- Master Insert Identification (MIID): IDI 100-SG
- Teljes hossz (OAL): 5,59”
- Pont hossza (PL): 0,072”
- Kiálló hossz (LPR): 3,7”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,89”
- Használható hossz (LU): 3,15”