Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 18.0, teljes hossz (OAL) 224.3 mm, tényleges hossz (LU) 144 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
- Kötegátmérő (DF) 32 mm
- Funkcionális hossz (LF) 165,02 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18,0
- L/D tartomány 8xD
- A vágólap (MIID) IDI 180-SG leírása
- Teljes hossz (OAL) 224,3 mm
- Pont hossza (PL) 3,28 mm
- Perem hossza (LPR) 168,3 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 56 mm
- Tényleges hossz (LU) 144 mm