DCM 160-128-20A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200953
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200953
EAN / GTIN 7291075170344
Gyártó száma 3200953
L-szám L24040 424

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 16.0, teljes hossz (OAL) 200 mm, hasznos hossz (LU) 128 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 25 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 147,09 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) IDI 160-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Pont hossza (PL) 2,91 mm
  • Perem hossza (LPR) 150 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 128 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz