DCM 110-088-16A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200948
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200948
EAN / GTIN 7291075170290
Gyártó száma 3200948
L-szám L24040 15

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 11.0, teljes hossz (OAL) 151,2 mm, tényleges hossz (LU) 88 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 101,2 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) IDI 110-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 151,2 mm
  • Pont hossza (PL) 2 mm
  • Perem hossza (LPR) 103,2 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 88 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz