Furatkés tartó balos 40/12-110 mm

Cikkszám: 320086 40/12-110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Lapkaméret 12
Befogó HSK-T
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 110 mm
Hasznos hossz LN 90 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 32 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 22 mm
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Pótalkatrészek S01
Beállítási szög κ 95 fok
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320086 40/12-110
EAN / GTIN 2050001715272
Gyártó száma HA4.BCC.LLA.110

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 − 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.