{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 40 mm | |
Lapkaméret | 12 | |
Befogó | HSK-T | |
Felhasználás módja | balra | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
Belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 140 mm | |
Hasznos hossz LN | 120 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 32 mm | |
Tengelyek csúcstávolsága f | 17 mm | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
Alkatrész | S01 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Szár típusa | Üreges szárú kúp | |
Termék fajtája | Furatkés tartó |
Cikkszám | 320086 40/12-140 | |
EAN / GTIN | 2050001714343 | |
Gyártó száma | HA4.BCC.LLA.140 |