DCM 200-160-25A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200819
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200819
EAN / GTIN 7291075170283
Gyártó száma 3200819
L-szám L24040 1307

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 25 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 20.0, teljes hossz (OAL) 243,2 mm, hasznos hossz (LU) 160 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 20 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 183,56 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) IDI 200-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 243,2 mm
  • Pont hossza (PL) 3,64 mm
  • Perem hossza (LPR) 187,2 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 160 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz