Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 10.0, teljes hossz (OAL) 142 mm, tényleges hossz (LU) 80 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 10 mm
- Kötegátmérő (DF) 20 mm
- Funkcionális hossz (LF) 92,18 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 10,0
- L/D tartomány 8xD
- A vágólap (MIID) IDI 100-SG leírása
- Teljes hossz (OAL) 142 mm
- Pont hossza (PL) 1,82 mm
- Perem hossza (LPR) 94 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 48 mm
- Tényleges hossz (LU) 80 mm