Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,906 ″, ülékméret-kód (SSC) 23,0, teljes hossz (OAL) 6,12 ″, használható hossz (LU) 2,71 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,906”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,941”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,906”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,906”
- Perem átmérője (DF): 1,26”
- Funkcionális hossz (LF): 3,755”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 23,0
- Hossz csoport: 3xD
- Master Insert Identification (MIID): IDI 230-SG
- Teljes hossz (OAL): 6,12”
- Pont hossza (PL): 0,165”
- Kiálló hossz (LPR): 3,92”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,2”
- Használható hossz (LU): 2,71”