DCM 240-120-25A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200682
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200682
EAN / GTIN 7291075101669
Gyártó száma 3200682
L-szám L24040 1285

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 24 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 24.0, teljes hossz (OAL) 207,6 mm, hasznos hossz (LU) 120 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 24,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 147,23 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) IDI 240-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 207,6 mm
  • Pont hossza (PL) 4,37 mm
  • Perem hossza (LPR) 151,6 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 120 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz