Leírás:
Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél-átmérő (DC) 24 mm, vágóbetét-ülőke méretkód (SSC) 24.0, teljes hossz (OAL) 159,6 mm, hasznos hossz (LU) 72 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 24,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24 mm
- Kötegátmérő (DF) 32 mm
- Funkcionális hossz (LF) 99,23 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) IDI 240-SG leírása
- Teljes hossz (OAL) 159,6 mm
- Pont hossza (PL) 4,37 mm
- Perem hossza (LPR) 103,6 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 56 mm
- Tényleges hossz (LU) 72 mm