Esztergakés semleges, HSK-T, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 6312-130HPmm

Cikkszám: 320065 6312-130HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 12
Befogó HSK-T
Felhasználás módja semleges
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 130 mm
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Pótalkatrészek P01
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320065 6312-130HP
EAN / GTIN 2050001773159
Gyártó száma HA6.PCD.NMA.130-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.