Esztergakés semleges 4012-80HP mm

Cikkszám: 320065 4012-80HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Lapkaméret 12
Befogó HSK-T
Felhasználás módja semleges
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Pótalkatrészek P01
Teljes hossz 100 mm
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320065 4012-80HP
EAN / GTIN 2050002039704
Gyártó száma HA4.PCD.NMA.080-HP

Leírás

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.