DCM 080-040-12.7A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200639
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200639
EAN / GTIN 7291075102116
Gyártó száma 3200639
L-szám L24040 302

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,315 ″, ülékméret-kód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 3,77 ″, használható hossz (LU) 1,57 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,315”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,331”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,315”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,315”
  • Perem átmérője (DF): 0,63”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,943”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 8,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 080-SG
  • Teljes hossz (OAL): 3,77”
  • Pont hossza (PL): 0,057”
  • Kiálló hossz (LPR): 2”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Használható hossz (LU): 1,57”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz