DCM 180-090-25A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200584
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200584
EAN / GTIN 7291075101560
Gyártó száma 3200584
L-szám L24040 1152

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 18 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 18.0, teljes hossz (OAL) 170,3 mm, hasznos hossz (LU) 90 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 111,02 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) IDI 180-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 170,3 mm
  • Pont hossza (PL) 3,28 mm
  • Perem hossza (LPR) 114,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 90 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz