DCM 115-057-16A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200548
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200548
EAN / GTIN 7291075101546
Gyártó száma 3200548
L-szám L24040 1123

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 11,5 mm, vágóbetét üregméret kód (SSC) 11,0, teljes hossz (OAL) 121 mm, hasznos hossz (LU) 57 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 70,91 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) IDI 115-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 121 mm
  • Pont hossza (PL) 2,09 mm
  • Perem hossza (LPR) 73 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 57 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz