Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,531 ″, ülékméret-kód (SSC) 13,0, teljes hossz (OAL) 4,19 ″, használható hossz (LU) 1,59 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,531”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,547”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,531”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,531”
- Perem átmérője (DF): 0,79”
- Funkcionális hossz (LF): 2,203”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 13,0
- Hossz csoport: 3xD
- Master Insert Identification (MIID): IDI 135-SG
- Teljes hossz (OAL): 4,19”
- Pont hossza (PL): 0,097”
- Kiálló hossz (LPR): 2,3”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,89”
- Használható hossz (LU): 1,59”