DCM 135-040-16A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200471
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200471
EAN / GTIN 7291075101232
Gyártó száma 3200471
L-szám L24040 1075

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 13,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 13.0, teljes hossz (OAL) 106,5 mm, tényleges hossz (LU) 40 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 56,04 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) IDI 135-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 106,5 mm
  • Pont hossza (PL) 2,46 mm
  • Perem hossza (LPR) 58,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz