DCM 125-062-16A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200470
EAN / GTIN 7291075101485
Gyártó száma 3200470
L-szám L24040 1069

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 12,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 12.0, teljes hossz (OAL) 127,2 mm, hasznos hossz (LU) 62 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 76,93 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) IDI 125-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 127,2 mm
  • Pont hossza (PL) 2,27 mm
  • Perem hossza (LPR) 79,2 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 62 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz