DCM 160-080-20A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200453
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200453
EAN / GTIN 7291075101478
Gyártó száma 3200453
L-szám L24040 1056

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 16 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 16.0, teljes hossz (OAL) 152 mm, tényleges hossz (LU) 80 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 25 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 99,09 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) IDI 160-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 152 mm
  • Pont hossza (PL) 2,91 mm
  • Perem hossza (LPR) 102 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 80 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz