DCM 150-045-20A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200447
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200447
EAN / GTIN 7291075101201
Gyártó száma 3200447
L-szám L24040 1035

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 15 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 15.0, teljes hossz (OAL) 115,7 mm, hasznos hossz (LU) 45 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 25 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 15 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 62,97 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) IDI 150-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 115,7 mm
  • Pont hossza (PL) 2,73 mm
  • Perem hossza (LPR) 65,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 45 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz