MARTOR Kések SECUMAX 320 MDP 32000771 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 32000771.02
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
    Termék fajtája Fóliavágó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 32000771.02
    EAN / GTIN 4002632800917
    Gyártó száma 32000771.02
    L-szám L60170 792

    Leírás

    Leírás:

    COMBI újratöltve. Az új generáció. Fémdetektálható.
    A SECUMAX COMBI MDP mindig is filmszakértő volt, egészen addig, amíg meg nem találta törvényes utódját. Az új SECUMAX 320 MDP első pillantásra lenyűgözi rendkívüli dizájnjával. A második, akkor is értékelni fogja a belső értékeket. PÉLDÁUL az elődhöz képest tökéletesített ergonómia vagy az újrafutózott penge cseréje. És a ″fémdetektálhatóság″ témája? Mindig is része volt a COMBI-MDP DNS-nek, és így is marad.
    • Alapanyag:
      Fémdetektálható műanyag
    • A fémdetektálható
      SECUMAX 320 MDP különösen alkalmas érzékeny iparágak és vállalkozások számára. Még a vágószerszám legkisebb részei is megtalálhatók, mielőtt a termékek nem kívánt szennyeződése megtörténik.

    • A rejtett penge és a lekerekített penge orr védelmet nyújt Önnek és áruinak, különösen a Megbízható-nak. Emellett jelentősen megerősítettük a késfejet – hogy felkészítsük a legkeményebb használatra.
    • A váltás egyszerűvé tette
      a kezelhetőséget és a biztonságot: Az újonnan tervezett pengecsere. Egyszerű Húzza fel a lapátváltó gombot, és emelje fel a fedelet. A 4-szeres, használható penge készen áll arra, hogy kéznél legyen.
    • Tökéletes ergonómia
      Érzed a különbséget? Az ujjbarát sziluettel ellátott új markolat alakja kesztyűhöz hasonlóan illeszkedik. Az előre beállított vágási szög a kéz és a kar számára is előnyös, ami segít a rögzítésben és a vágásban.
    • Optimalizált penge tartomány
      csak két példa: A vágócsatorna most úgy van kialakítva, hogy a biztonsági kés még gyorsabban tudja eltávolítani a frissen vágott anyagot. A ferde vágások is jobban működnek, mint valaha. EREDMÉNY: Dolgozz kevesebb erőfeszítéssel!
    • Vágási alkalmazás:
      Vágó kötözés vagy nyújtható filmek
      Vágó filmek tekercsek Vágó film
      sávok Vágó szalag ragasztószalag nyitó vágópapír


      tekercseken

    Jellemző:

    • Markolat: Normál fogantyú
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
    • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
    • Szállítózár: Nem
    • Trigger: Kéz
    • Ergonómia: Különösen ergonomikus
    • Vágási mélység (összegezve): 4 mm
    • Fő vágóanyagok: Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, film- és papírhálók, műanyag pántok, Kartondoboz: 1 rétegű, ragasztószalag, zsákos áruk, textil, nemez, Biztonsági öv, bőr, laminált film, laminált film
    • Vágási alkalmazás: Vágja a fóliát vagy a sztreccsfóliát, vágja a tekercseket, vágja a fóliát, vágja a szalagot, nyissa ki a ragasztószalag-t, vágja a tekercseket, vágja a papírszöveteket, vágja a vékony (5 mm) habot, vágja a kábeleket
    • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Igen
    • Szalagpontszám: Igen
    • Alapanyag: Fémdetektálható műanyag
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Igen
    • Szerelt penge: 192043,66.
    • A penge kilépési hossza (max.): 4 mm
    • Szerelt penge penge alakú (kés): Téglalap alakú penge
    • Csere pengék a nyél-ban: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Igen
    • Blade Change zárható: Nem
    • Promóciós tárgyként: Nem
    • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz