Meghajtott szerszám, radiális 30-25RIMIK

Cikkszám: 319971 30-25RIMIK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó ER25
    VDI méret 30
    Szerszámbefogás ER25
    l1 89 mm
    b1 62,4 mm
    b2 50 mm
    h1 68 mm
    x 55 mm
    Hűtés belső
    Termék fajtája Meghajtott szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319971 30-25RIMIK
    EAN / GTIN 4067263263074
    Gyártó száma 319971 30-25RIMIK

    Leírás

    Kivitel:

    Használható minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen Sauter revolverrel. Meghajtó csatlakozó DIN 5480. A szerszámok befogása a meghajtott szerszámban külső anyás ER szorítópatronnal vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés megújult hűtőfolyadék kezeléssel, belső hűtés a szerszámon át központilag az orsó által. Maximális fordulatszám 8000 min-1.
    Dobrevolveren való használatra alkalmas. Jobbos kivitel. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel (belül) max. 70 bar-ig. Beigazítás szabványos illesztőcsappal csatlakoztatva.
    IK kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.
    IM kivitel – belső felfogó anyával.

    Előny:

    • Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
    • Folyamatbiztos a kiváló minőségű komponenseknek köszönhetően, hosszú élettartamú.
    • Nagy nyomatékok átvitele.
    • 100% kontroll – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.
    • Belső hűtés: speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott tömítés.

    Felhasználás:

    A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

    Alkalmazható:

    DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

    Tartalom:

    Meghajtott szerszám szorítópatronhoz: felfogó anyával és körmöskulccsal. VARIA VX meghajtott szerszám: szorítókulccsal.

    Opcionális tartozék:

    Hozzávaló 319802319888 sz. Varia VX betétek, 319761319781 sz. ER gyorscserés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680309745 sz. ER szorítókulcs. Nyomaték-csavarhúzó 211750 sz. 5,7 méret.

    Figyelem:

    • További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com
    • Az IK (belső hűtéses) szerszámoknál nincs szárazon futás, a hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.
    • Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) használja.
    • Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz