Axiális alaptartó, statikus VARIA VX 30/VX3

Cikkszám: 319853 30/VX3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

VDI / VARIA Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    VARIA méret VX3
    VDI méret 30
    Külső ⌀ D 68 mm
    A-méret kinyúlási hossz 64 mm
    VDI szár színjelölése VDI 30
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319853 30/VX3
    EAN / GTIN 2050001743602
    Gyártó száma 19.30VX3

    Leírás

    Szabvány:

    .DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, 2. lap.

    Alkalmazható:

    319801319838, 319872319874 sz. VARIA betétekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz