{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 14 mm | |
Befogó | VX4 | |
A-méret kinyúlási hossz | 28 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 319827 14 | |
EAN / GTIN | 2050002077737 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Telibefúró tartó VARIA VX4 14 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
152,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 23 mm | |
Befogó | VX4 | |
A-méret kinyúlási hossz | 28 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | 20 mm |
belső hűtés | igen | |
Befogási ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |