Telibefúró tartó VARIA VX4 8 mm

Cikkszám: 319827 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Befogó VX4
A-méret kinyúlási hossz 19 mm
Külső ⌀ D 25 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319827 8
EAN / GTIN 2050001743404
Gyártó száma 27.VX408WNL19

Leírás

Kivitel:

VX − Keresztirányú erőktől mentes hárompontos befogás a beépített szegmensgyűrű következtében. 200 Nm-ig poligonnal a nyomatéknak ellenáll.

Előny:

  • Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.
  • A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.
  • Rövid felépítésű − alacsony darabköltségek.

Felhasználás:

Menesztőlapos szerszámok befogásához.

Figyelem:

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn.
Extra rövid kivitel külön ajánlatkérésre. A Varia szerszámtartók és cserélhető betétek tisztításához az EWS Clean tisztítószer készletet ajánljuk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz