FF FWX D6.00-10-2.00-08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3195933
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3195933
EAN / GTIN 7291075236842
Gyártó száma 3195933
L-szám L23980 1573

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 6 ″, vágási tétel száma (CICT) 10, Hub átmérő (DHUB) 3,858 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 5,37”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 6”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 6”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,079”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,858”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz