{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
ER szorítópatronhoz | 32 | |
VDI méret | VDI 30 | |
Hozzávaló szorítópatronok | 470 E (ER 32) | |
Befogási tartomány d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szorítópatronos tartó |
Cikkszám | 319512 32 | |
EAN / GTIN | 4062406423063 | |
Gyártó száma | 319512 32 |