{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
ER szorítópatronhoz | 25 | |
VDI méret | VDI 30 | |
Hozzávaló szorítópatronok | 430 E (ER 25) | |
Befogási tartomány d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 45 mm | |
l9 | 57 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szorítópatronos tartó |
Cikkszám | 319512 25 | |
EAN / GTIN | 4062406423056 | |
Gyártó száma | 319512 25 |