{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
VDI méret | VDI 30 | |
Hozzávaló szorítópatronok | 462 E | |
Befogási tartomány d2 | 2 mm - 25 mm | |
Váll ⌀ d6 | 68 mm | |
Külső ⌀ d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szorítópatronos tartó |
Cikkszám | 319500 1,5-25 | |
Gyártó száma | 319500 1,5-25 |