Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

OZ szorítópatronos befogó Form E3 1,5-16

Cikkszám: 319500 1,5-16

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
VDI méret VDI 30
Hozzávaló szorítópatronok 415 E
Befogási tartomány d2 2 mm - 16 mm
Váll ⌀ d6 68 mm
Külső ⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Termék fajtája VDI szorítópatronos tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319500 1,5-16
Gyártó száma 319500 1,5-16

Leírás

Felhasználás:

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban