{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7 mm | |
Külső tokmány ⌀ D | 38 mm | |
Kinyúlási hossz L | 61,5 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI menetvágó tokmány |
Cikkszám | 319445 40 | |
EAN / GTIN | 4045197959669 | |
Gyártó száma | 319445 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gyorscserés menetfúró befogó M3 − M12 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
253,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
290,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
286,34 €
133,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L | 61,5 | 86 | 67 |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Külső tokmány ⌀ D | 38 | 54 | 60 |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7 | 12 | 0,2 |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7 | 12 | 1 |
Szár ⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |
Termék fajtája | VDI menetvágó tokmány | VDI menetvágó tokmány | VDI menetvágó tokmány |