Gyorscserés menetfúró befogó M3 − M12, Szár ⌀ d: 20mm

Cikkszám: 319445 20
Másolás
Kedvezmény
258,06 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. máj. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ d1 20 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 7 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 7 mm
Külső tokmány ⌀ D 38 mm
Kinyúlási hossz L 56 mm
VDI szár színjelölése VDI 20
Termék fajtája VDI menetvágó tokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319445 20
Másolás
EAN / GTIN 4045197959645
Másolás
Gyártó száma 319445 20
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Rugalmas hosszkiegyenlítés, könnyen jár a golyós megvezető perselynek köszönhetően.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 és VDI 3425, 2. lap.

Opcionális tartozék:

335420335620 sz. gyorscsere betétek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz