GARANT Master Mute szűkítőpersely Master Mute 32/20 mm

Cikkszám: 319431 32/20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Rezgés: csillapított

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ D1 20 mm
    Szár ⌀ Ds 32 mm
    l2 5 mm
    ⌀ D 36 mm
    Teljes hossz L 65 mm
    Termék fajtája Szűkítőpersely
    Rezgés csillapított

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319431 32/20
    EAN / GTIN 4067263046677
    Gyártó száma 319431 32/20

    Leírás

    Kivitel:

    Minden típusú furatkés tartóhoz használható. Optimális rezgéscsillapított furatkésekkel kombinált felhasználáshoz, mint például a GARANT Master Mute , de más furatkések (pl. keményfém furatkések) használata esetén is előnyös.

    Előny:

    A hasított változatnak köszönhetően a szűkítőpersely 100 %-ban körbefogja a furatkést, vagyis a rezgések csökkennek. A furatkés egyszerű és gyors beigazítása golyóval vagy csavarral lehetséges.

    Felhasználás:

    Az ⌀ szűkítéséhez hengeres szárú szerszámokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz