{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Termék fajtája | Szűkítőpersely | |
Rezgés | csillapított |
Cikkszám | 319431 40/10 | |
EAN / GTIN | 4067263046691 | |
Gyártó száma | 319431 40/10 |