{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
Befogási ⌀ d2 | 20 mm | |
⌀ d4 | 45 mm | |
l1 | 79 mm | |
l2 | 10 mm | |
Termék fajtája | Szűkítőpersely |
Cikkszám | 319428 40/20 | |
EAN / GTIN | 4045197782090 | |
Gyártó száma | 319428 40/20 |