{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 25 mm | |
Befogási ⌀ d2 | 20 mm | |
⌀ d4 | 30 mm | |
l1 | 60 mm | |
l2 | 10 mm | |
Termék fajtája | Szűkítőpersely |
Cikkszám | 319428 25/20 | |
EAN / GTIN | 4045197781949 | |
Gyártó száma | 319428 25/20 |