{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 8 mm | |
VDI méret | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Hűtőcsatorna menet | M6 | |
Szorítócsavar menet | M6 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319320 8 | |
EAN / GTIN | 4067263152170 | |
Gyártó száma | 319320 8 |