{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 25 mm | |
VDI méret | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Hűtőcsatorna menet | M6 | |
Szorítócsavar menet | M 8 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319320 25 | |
EAN / GTIN | 4067263152279 | |
Gyártó száma | 319320 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Furatkés tartó Form E2 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
75,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
158,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 30 | VDI 30 |
Alak | E | E |
VDI méret | VDI 30 | VDI 30 |
Furat d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 60 mm | 108 mm |
l7 | 51 mm | 100 mm |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó |