{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Szárszélesség b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI többszörös befogó |
Cikkszám | 319191 30 | |
EAN / GTIN | 4045197579317 | |
Gyártó száma | 319191 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Eco VDI kettős befogó, axiális, Szár ⌀ d1: 30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
750,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
272,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
268,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 110 mm | 76 mm | 76 mm |
b2 | 55 mm | 35 mm | 35 mm |
Szárszélesség b3 | 37 mm | 17 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
Termék fajtája | VDI többszörös befogó | VDI többszörös befogó | VDI többszörös befogó |