Eco VDI kettős befogó, axiális, Szár ⌀ d1: 25mm

Cikkszám: 319191 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 66 mm
b2 33 mm
Szárszélesség b3 19 mm
h5 25 mm
h6 46 mm
l1 70 mm
VDI szár színjelölése VDI 20
Termék fajtája VDI többszörös befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319191 25
EAN / GTIN 4045197641816
Gyártó száma 319191 25

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett 58 ± 2 HRC.
  • Minden működő felület köszörült.
  • Gömbfúvókákkal.

Kivitel - kép:

A GARANT Eco előnyei:
Lapos spirális forgács a kitűnő forgácselvezetés érdekében a hosszú és kusza forgácstekervény helyett
A tesztüzemet követően alig látszanak kopásnyomok.
Az érdességmélység mérés sima felületet jelez.

Felhasználás:

Kettős fogazással normál felhasználáshoz vagy fordított felhasználáshoz alkalmas.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz