{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Szárszélesség b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
Termék fajtája | VDI többszörös befogó |
Cikkszám | 319190 50 | |
EAN / GTIN | 4045197955098 | |
Gyártó száma | 319190 50 |