{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Szárszélesség b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI többszörös befogó |
Cikkszám | 319190 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955081 | |
Gyártó száma | 319190 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VDI többszörös befogó, fordított, Szár ⌀ d1: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
284,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
908,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
274,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 90 mm | 130 mm | 90 mm |
b2 | 42,5 mm | 65 mm | 42,5 mm |
Szárszélesség b3 | 20,5 mm | 43 mm | 20,5 mm |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
l1 | 72 mm | 85 mm | 72 mm |