{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Szárszélesség b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI többszörös befogó |
Cikkszám | 319185 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955050 | |
Gyártó száma | 319185 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VDI többszörös befogó 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
274,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
908,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
284,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b2 | 42,5 | 65 | 42,5 |
Szárszélesség b3 | 20,5 | 43 | 20,5 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h5 | 32,5 | 43,5 | 32,5 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
l1 | 72 | 85 | 72 |
Termék fajtája | VDI többszörös befogó | VDI többszörös befogó | VDI többszörös befogó |