Váltólapkás fúró befogó Form E1 32 mm

Cikkszám: 319175 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat d2 (H6) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H6) 32 mm
VDI méret VDI 30
Külső ⌀ d3 52 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 63 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Hűtőcsatorna menet M8
Szorítócsavar menet M12×1
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319175 32
EAN / GTIN 4067263152132
Gyártó száma 319175 32

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék ellátással.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz