Váltólapkás fúró befogó Form E1 20 mm

Cikkszám: 319175 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat d2 (H6) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H6) 20 mm
VDI méret VDI 30
Külső ⌀ d3 40 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Hűtőcsatorna menet M8
Szorítócsavar menet M10×1
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319175 20
EAN / GTIN 4067263120506
Gyártó száma 319175 20

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék ellátással.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz